BTICINO - BTI343064 LINEA2000L 4 PUSHBUTTONS - 343064

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di pulsanti per chiamata - 4
Materiale dei tasti del campanello - Plastica
Tecnica di installazione - Sistema bus
Colore - Nero
Materiale frontale - Alluminio
Confezione
1 PZ
EAN
8005543811290
Codice prodotto
BTI343064
Cod. produttore
343064
Produttore
BTI
Numero di pulsanti per chiamata:
4
Materiale dei tasti del campanello:
Plastica
Tecnica di installazione:
Sistema bus
Colore:
Nero
Materiale frontale:
Alluminio
Altezza piastra frontale:
245 mm
Larghezza piastra frontale:
99 mm
Altezza della parte incassata:
207 mm
Larghezza di montaggio:
71 mm
Profondità di incasso:
15 mm
Struttura modulare:
no
Grado di protezione (IP):
IP44
Un prodotto BTICINO
Scopri la serie BTICINO