pagina iniziale

BTICINO - BTI343062 LINEA2000L 2 PUSHBUTTONS - 343062

BTICINO
copiacopia
BTICINO - BTI343062 LINEA2000L 2 PUSHBUTTONS

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di pulsanti per chiamata - 2

  • Materiale dei tasti del campanello - Plastica

  • Tecnica di installazione - Sistema bus

  • Colore - Nero

  • Materiale frontale - Alluminio

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8005543811283

Codice prodotto

BTI343062

Cod. produttore

343062

Produttore

BTI

Numero di pulsanti per chiamata:

2

Materiale dei tasti del campanello:

Plastica

Tecnica di installazione:

Sistema bus

Colore:

Nero

Materiale frontale:

Alluminio

Altezza piastra frontale:

245 mm

Larghezza piastra frontale:

99 mm

Altezza della parte incassata:

207 mm

Larghezza di montaggio:

71 mm

Profondità di incasso:

15 mm

Struttura modulare:

no

Grado di protezione (IP):

IP44

Pulsantiera video 2 FILI da parete o da incasso con frontale in alluminio finitura nera, telecamera a colori da 2 MP con regolazione dell’inclinazione di ±15° sia sull’asse verticale che su quello orizzontale. Sensore di luminosità integrato per la retroilluminazione notturna dei cartellini portanome e LED bianchi per illuminazione del campo di ripresa in condizioni di scarsa luminosità. Configurabile per installazioni mono o bifamiliari grazie ai 2 pulsanti frontali. Permette l’attivazione di una elettroserratura collegata direttamente tra i morsetti S+ ed S- (18 V 4 A impulsivi, 250 mA di mantenimento, 30 Ohm max); sono inoltre disponibili i morsetti (C/NC/NO) di un relè per la gestione di un eventuale seconda serratura. Risponde al grado di protezioneIP44. E\' possibile installare la pulsantiera sulla scatola da incasso BT-332710.

Un prodotto BTICINO

Scopri la serie BTICINO