pagina iniziale

BTICINO - BTI342931 AUDIO 2 FILI ALLUMINIO 3 PULSANTI - 342931

BTICINO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di montaggio - A parete

  • Numero di pulsanti per chiamata - 3

  • Tecnica di installazione - Sistema 1+n

  • Struttura modulare - no

  • Colore - Grigio

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8012199656885

Codice prodotto

BTI342931

Cod. produttore

342931

Produttore

BTI

Tipo di montaggio:

A parete

Numero di pulsanti per chiamata:

3

Tecnica di installazione:

Sistema 1+n

Struttura modulare:

no

Colore:

Grigio

Con fotocamera:

sì

Con targa portanome:

sì

Con copertura:

sì

Protezione antivandalo:

sì

Altezza:

176 mm

Larghezza:

98 mm

Profondità:

31 mm

Pulsantiera Linea 2000 audio. Tecnologia 2 FILI con tre tasti di chiamata per installazione da parete. Frontale in alluminio. Illuminazione del cartellino portanome con LED verdi. Grado di protezione IP54. Grado di robustezza IK07. Permette l’attivazionedi una elettroserratura collegata direttamente tra i morsetti S+ e S- (18 V 4 A impulsivi, 250 mA di mantenimento, 30 Ohm max).

Un prodotto BTICINO

Scopri la serie BTICINO