BTICINO - BTI336000 ALIMENTATORE AUDIO ANALOGICO - 336000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Applicazione - Altro
tensione d'ingresso - 230 V
Frequenza - 50...60 Hz
Tipo di corrente - DC
Tensione d'uscita - 12 V
Confezione
5 PZ
EAN
8012199216553
Codice prodotto
BTI336000
Cod. produttore
336000
Produttore
BTI
Applicazione:
Altro
tensione d'ingresso:
230 V
Frequenza:
50...60 Hz
Tipo di corrente:
DC
Tensione d'uscita:
12 V
Grado di protezione (IP):
IP20
Altezza:
90 mm
Larghezza:
110 mm
Profondità:
63 mm
Tecnica di installazione:
Sistema 1+n
Circuito apriporta integrato:
no
Funzione di comando:
no
Funzione di analisi:
no
Indicatori di servizio:
no
Tipo di montaggio:
Altro
Blocco di programmazione:
no
Un prodotto BTICINO
Scopri la serie BTICINO


