BTICINO - BTI332710 SCATOLA DA INCASSO - 332710

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Altezza - 235.5 mm
Larghezza - 95 mm
Profondità - 46 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8012199532851
Codice prodotto
BTI332710
Cod. produttore
332710
Produttore
BTI
Altezza:
235.5 mm
Larghezza:
95 mm
Profondità:
46 mm
Scatola per installazione da incasso delle pulsantiere Linea 2000L2 e Linea 2000L4


