pagina iniziale

BTICINO - BTI308024 SCATOLA PE MONOBLOCCO 13-20 PB - 308024

BTICINO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di montaggio - A parete

  • Larghezza - 178 mm

  • Altezza - 437 mm

  • Profondità - 40 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8012199997506

Codice prodotto

BTI308024

Cod. produttore

308024

Produttore

BTI

Tipo di montaggio:

A parete

Larghezza:

178 mm

Altezza:

437 mm

Profondità:

40 mm

Scatola da parete per pulsantiere Linea 300 308004 - 308005

Un prodotto BTICINO

Scopri la serie BTICINO