pagina iniziale

BTICINO - BTI308012 PULSANTIERA ANTIVANDALO 5-8 PB INOX - 308012

BTICINO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di montaggio - Incassato

  • Numero di pulsanti per chiamata - 8

  • Tecnica di installazione - Sistema 1+n

  • Struttura modulare - no

  • Colore - Altro

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8012199995311

Codice prodotto

BTI308012

Cod. produttore

308012

Produttore

BTI

Tipo di montaggio:

Incassato

Numero di pulsanti per chiamata:

8

Tecnica di installazione:

Sistema 1+n

Struttura modulare:

no

Colore:

Altro

Con targa portanome:

sì

Con copertura:

no

Protezione antivandalo:

sì

Altezza:

330 mm

Larghezza:

180 mm

Pulsantiera Linea 300 video. Tecnologia 2 fili, antivandalica monoblocco fino a 8 chiamate in finitura acciaio Inox. Comprensiva di : scatola da incasso, telaio, modulo fonico audio video a colori e modulo/i pulsanti precablati. Predisposizione per il montaggio frontale di un interruttore a chiave. Tasti di chiamata retroilluminati. Indicazioni visive e sonore per: chiamata in corso, sistema occupato, stato serratura. Viti antieffrazione. Permette l’attivazione di una elettroserratura collegata direttamente tra i morsetti S+ e S- (18 V 4 A impulsivi, 250 mA di mantenimento, 30 Ohm max).

Un prodotto BTICINO

Scopri la serie BTICINO