pagina iniziale

BTICINO - BTI28403W MATIXGO - SCATOLA IP40 3M WHITE - 28403W

BTICINO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Composizione - Cassetta apparente

  • Numero di unità - 1

  • Direzione di montaggio - Orizzontale

  • Materiale - Plastica

  • Colore - Bianco

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,5 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8005543722251

Codice prodotto

BTI28403W

Cod. produttore

28403W

Produttore

BTI

Composizione:

Cassetta apparente

Numero di unità:

1

Direzione di montaggio:

Orizzontale

Materiale:

Plastica

Colore:

Bianco

Qualità del materiale:

Materiale termoplastico

Senza alogeni:

sì

Tipo superficie:

Lucido

Adatto per i programmi d'installazione d'interruttori modulari:

sì

Forma:

Rettangolare

Protezione della superficie:

Non trattato

Con telaio di copertura:

no

Numero moduli da frutto:

3

Grado di protezione (IP):

IP40

Codice RAL (simile):

9003

Con cavo in ingresso:

sì

Trasparente:

no

Con entrata del canale:

sì

Montaggio su canalina:

no

Con entrata per premistoppa:

sì

Antiurto:

sì

Larghezza:

100 mm

Altezza:

77 mm

adatto per apparecchi di larghezza max.:

100 mm

adatto per apparecchi di altezza max.:

77 mm

Profondità:

58.5 mm

adatto per apparecchi di profondità max.:

58.5 mm

Scatola IP40 3 moduli - bianco

Un prodotto BTICINO

Scopri la serie BTICINO