pagina iniziale

BTICINO - BTI26200 IDROBOX - DEVIATORE + CUSTODIA MATIX IP5 - 26200

BTICINO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo funzionamento - Interruttore bipolare

  • Tipo di comando - Bascula/tasto

  • Tipo di montaggio - A parete

  • Colore - Grigio

  • Numero di bascule di azionamento - 1

Confezione

  • 4 PZ

Classificazione green

Classificazione green

EAN

8012199838748

Codice prodotto

BTI26200

Cod. produttore

26200

Produttore

BTI

Tipo funzionamento:

Interruttore bipolare

Tipo di comando:

Bascula/tasto

Tipo di montaggio:

A parete

Colore:

Grigio

Numero di bascule di azionamento:

1

Composizione:

Elemento base con alloggiamento completo

Interruttore a tasto:

no

Tipo di fissaggio:

Fissaggio a uncino/a vite

Illuminazione:

Si

Con piastra di montaggio:

no

Trattamento antibatterico:

no

Funzione di illuminazione:

Altro

Tipo superficie:

Lucido

Protezione della superficie:

Non trattato

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Materiale termoplastico

Senza alogeni:

sì

Tipo di illuminazione:

Altro

Codice RAL (simile):

9006

Casella di testo/superficie di marcatura:

No

Corrente nominale:

16 A

Tipo di collegamento:

Altro

Adatto per classe di protezione (IP):

IP55

Interruttore della lavatrice:

no

Tensione nominale:

250 V

Corrente di commutazione per lampade fluorescenti:

16 AX

Contatto di feedback:

no

Larghezza dell'apparecchio:

162 mm

Interruttore di riscaldamento:

no

Profondità di incasso:

67.8 mm

Altezza dell'apparecchio:

76 mm

Supporto disponibile IFTTT:

no

Profondità dell'apparecchio:

67.8 mm

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Min. profondità della presa per apparecchi:

30 mm

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Colore dell'operatore di commutazione:

Grigio

deviatore (come art. 26003) + custidia màtix IP55 (come art. 26055)

Un prodotto BTICINO

Scopri la serie BTICINO