pagina iniziale

BTICINO - BTI25508V IDROBOX MATIX - CUSTODIA IP55 8P VERT - 25508V

BTICINO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Composizione - Cassetta apparente

  • Numero di unità - 2

  • Direzione di montaggio - Orizzontale

  • Materiale - Plastica

  • Colore - Grigio

Confezione

  • 5 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,9 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8012199380391

Codice prodotto

BTI25508V

Cod. produttore

25508V

Produttore

BTI

Composizione:

Cassetta apparente

Numero di unità:

2

Direzione di montaggio:

Orizzontale

Materiale:

Plastica

Colore:

Grigio

Qualità del materiale:

Materiale termoplastico

Senza alogeni:

sì

Tipo superficie:

Lucido

Adatto per i programmi d'installazione d'interruttori modulari:

sì

Forma:

Rettangolare

Protezione della superficie:

Non trattato

Con telaio di copertura:

sì

Numero moduli da frutto:

8

Grado di protezione (IP):

IP55

Codice RAL (simile):

7047

Con cavo in ingresso:

sì

Trasparente:

no

Con entrata del canale:

no

Con entrata per premistoppa:

no

Antiurto:

sì

Larghezza:

132 mm

Altezza:

162 mm

adatto per apparecchi di larghezza max.:

132 mm

adatto per apparecchi di altezza max.:

162 mm

Profondità:

64 mm

adatto per apparecchi di profondità max.:

64 mm

custodia IP55 verticale composta da base e portello di protezione - per 4+4 moduli Màtix

Un prodotto BTICINO

Scopri la serie BTICINO