pagina iniziale

BTICINO - BTI2537B KIT - PROLUNGA 5M 2P+T SP./PR.10A BIANCA - 2537B

BTICINO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza - 5 m

  • sezione nominale del conduttore - 0.75 mm²

  • Collegamento 1 - Altro

  • Numero di fili - 3

  • Collegamento 2 - Altro

Confezione

  • 10 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

202 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8012199808642

Codice prodotto

BTI2537B

Cod. produttore

2537B

Produttore

BTI

Lunghezza:

5 m

sezione nominale del conduttore:

0.75 mm²

Collegamento 1:

Altro

Numero di fili:

3

Collegamento 2:

Altro

Materiale del rivestimento:

PVC

Colore del rivestimento:

Bianco

Resistenza a temperatura:

-10...750 °C

Con conduttore di protezione:

sì

Sistema di connettori collegato al sistema:

no

Tensione nominale:

250...250 V

Cavo a spirale:

no

Con interruttore a corda:

no

Resistente all'olio secondo IEC 60811-404:

no

Diametro esterno circa:

5 mm

Prolunga domestica 2P+T 3x0,75mmq lunghezza 5m con spina e presa 2P+T 10A - colore bianco