BTICINO - BTI2536B KIT - PROLUNGA 3M 2P+T SP./PR.10A BIANCA - 2536B

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza - 3 m
sezione nominale del conduttore - 0.75 mm²
Collegamento 1 - Altro
Numero di fili - 3
Collegamento 2 - Altro
Confezione
10 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
110 Kg CO₂-eq
EAN
8012199808628
Codice prodotto
BTI2536B
Cod. produttore
2536B
Produttore
BTI
Lunghezza:
3 m
sezione nominale del conduttore:
0.75 mm²
Collegamento 1:
Altro
Numero di fili:
3
Collegamento 2:
Altro
Materiale del rivestimento:
PVC
Colore del rivestimento:
Bianco
Resistenza a temperatura:
-10...750 °C
Con conduttore di protezione:
sì
Sistema di connettori collegato al sistema:
no
Tensione nominale:
250...250 V
Cavo a spirale:
no
Con interruttore a corda:
no
Resistente all'olio secondo IEC 60811-404:
no
Diametro esterno circa:
5 mm