BTICINO - BTI24602N IDROBOX LUNA - COPERCHIO IP55 2P - 24602N

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di unità - 1
Direzione di montaggio - Orizzontale
Numero di unità orizzontali - 1
Numero di unità verticali - 1
Numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare) - 2
Confezione
10 PZ
Serie di prodotti
Idrobox
EAN
8012199415994
Codice prodotto
BTI24602N
Cod. produttore
24602N
Produttore
BTI
Numero di unità:
1
Direzione di montaggio:
Orizzontale
Numero di unità orizzontali:
1
Numero di unità verticali:
1
Numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare):
2
Numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare):
1
Con cornice di montaggio:
no
Montaggio a incasso:
no
Adatto per scatola di canale sotterraneo:
no
Adatto per canale da incasso per apparecchi:
no
Adatto per installazione ad incasso:
sì
Casella di testo/superficie di marcatura:
no
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
Materiale termoplastico
Senza alogeni:
sì
Trattamento antibatterico:
no
Protezione della superficie:
Non trattato
Tipo superficie:
Lucido
Colore:
Bianco
Codice RAL (simile):
9003
Trasparente:
no
Con coperchio a cerniera:
sì
Grado di protezione (IP):
IP55
Resistenza agli urti:
IK00
Tipo di fissaggio:
Fissaggio a vite
Larghezza:
98.2 mm
Altezza:
98 mm
Profondità:
31.3 mm
Larghezza di montaggio:
0 mm
Altezza della parte incassata:
0 mm



