pagina iniziale

BTICINO - BTI24501 IDROBOX LUNA - CUSTODIA IP55 1P STONE - 24501

BTICINO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Composizione - Cassetta apparente

  • Numero di unità - 1

  • Direzione di montaggio - Orizzontale

  • Materiale - Plastica

  • Colore - Grigio

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,5 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8012199415840

Codice prodotto

BTI24501

Cod. produttore

24501

Produttore

BTI

Composizione:

Cassetta apparente

Numero di unità:

1

Direzione di montaggio:

Orizzontale

Materiale:

Plastica

Colore:

Grigio

Qualità del materiale:

Materiale termoplastico

Senza alogeni:

sì

Tipo superficie:

Lucido

Adatto per i programmi d'installazione d'interruttori modulari:

sì

Forma:

Quadrato

Protezione della superficie:

Non trattato

Con telaio di copertura:

sì

Numero moduli da frutto:

1

Grado di protezione (IP):

IP55

Codice RAL (simile):

7047

Con cavo in ingresso:

sì

Trasparente:

no

Con entrata del canale:

no

Con entrata per premistoppa:

no

Antiurto:

sì

Larghezza:

76 mm

Altezza:

76 mm

adatto per apparecchi di larghezza max.:

76 mm

adatto per apparecchi di altezza max.:

76 mm

Profondità:

64 mm

adatto per apparecchi di profondità max.:

64 mm

custodia IP55 composta da base e coperchio - per 1 modulo Luna, LivingLight

Un prodotto BTICINO

Scopri la serie BTICINO