pagina iniziale

BTICINO - BTI24402 IDROBOX LUNA - CUSTODIA IP40 2 POSTI - 24402

BTICINO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Composizione - Cassetta apparente

  • Numero di unità - 1

  • Direzione di montaggio - Orizzontale

  • Materiale - Plastica

  • Colore - Grigio

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,5 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8012199415727

Codice prodotto

BTI24402

Cod. produttore

24402

Produttore

BTI

Composizione:

Cassetta apparente

Numero di unità:

1

Direzione di montaggio:

Orizzontale

Materiale:

Plastica

Colore:

Grigio

Qualità del materiale:

Materiale termoplastico

Senza alogeni:

sì

Tipo superficie:

Lucido

Adatto per i programmi d'installazione d'interruttori modulari:

sì

Forma:

Quadrato

Protezione della superficie:

Non trattato

Con telaio di copertura:

sì

Numero moduli da frutto:

2

Grado di protezione (IP):

IP40

Codice RAL (simile):

7047

Con cavo in ingresso:

sì

Trasparente:

no

Con entrata del canale:

no

Con entrata per premistoppa:

no

Antiurto:

sì

Larghezza:

76 mm

Altezza:

76 mm

adatto per apparecchi di larghezza max.:

76 mm

adatto per apparecchi di altezza max.:

76 mm

Profondità:

55 mm

adatto per apparecchi di profondità max.:

55 mm

custodia IP40 composta da base e coperchio - per 2 moduli Luna, LivingLight

Un prodotto BTICINO

Scopri la serie BTICINO