pagina iniziale

BTICINO - BTI2020B SPINE VOLANTI - 2P 6A PER 5020N AVORIO - 2020B

BTICINO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Altri

  • Grado di protezione (IP) - IP20

  • Numero di poli - 2

  • Corrente nominale - 6 A

  • Colore - Bianco

Confezione

  • 14 PZ

EAN

8012199112657

Codice prodotto

BTI2020B

Cod. produttore

2020B

Produttore

BTI

Modello:

Altri

Grado di protezione (IP):

IP20

Numero di poli:

2

Corrente nominale:

6 A

Colore:

Bianco

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Termoplastico

Direzione di inserimento:

Lineare

Sistema di connessione:

Morsetto a vite

Tensione nominale:

250 V

spina volante 2P 6A polarizzata - per circuiti SELV - colore avorio