pagina iniziale

BTICINO - BTI16213 MULTIBOX - SCAT DERIVAZ INCASSO 284X149X - 16213

BTICINO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di montaggio - Costruzione in calcestruzzo

  • Forma - Rettangolare

  • Tipologia - Singolo

  • Grado di protezione (IP) - IP20

  • Attrezzatura - Altro

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8005543811153

Codice prodotto

BTI16213

Cod. produttore

16213

Produttore

BTI

Tipo di montaggio:

Costruzione in calcestruzzo

Forma:

Rettangolare

Tipologia:

Singolo

Grado di protezione (IP):

IP20

Attrezzatura:

Altro

Colore:

Bianco

Tipologia costruttiva:

Scatola/cassetta di derivazione

Profondità:

73.5...78 mm

Equipaggiato di anello girevole:

no

Accoppiabile:

sì

Lunghezza:

323 mm

Larghezza:

181 mm

Fissaggio degli apparecchi:

Avvitare o allargare

Profondità interna:

71.5 mm

Materiale:

Plastica

Con viti:

sì

Passaggio scatola tramite foro sfondabile:

sì

Passaggio scatola tramite membrana di tenuta:

no

Passaggio scatola tramite raccordi per tubo:

sì

Passaggio scatola tramite membrana graduata:

no

Per diametro del tubo:

16/20/25/32 mm

Bloccaggio del tubo:

no

Bloccaggio tubo opzionale:

no

Inserimento dal retro:

sì

Numero di ingressi:

18

Numero di manicotti in dotazione:

0

Senza alogeni:

sì

Protezione della superficie:

Non trattato

Esecuzione coperchio:

Altro

Coperchio trasparente:

no

Fissaggio del coperchio:

Avvitato

Piombabile:

no

Integrità del circuito:

Senza

Con schermatura:

no

Ermetico al vento:

no

Morsetto fissato in posizione:

no

Raccordo:

Senza

Applicazione speciale:

Senza

Numero di alette di fissaggio dell'apparecchio non regolabili:

0

Numero di alette di fissaggio dell'apparecchio regolabili:

0

Con parete divisoria:

no

Multibox - scatola di derivazione da incasso per pareti in muratura completa di cartoncino paramalta e di coperchio tinteggiabile - in resina antiurto. Dimensioni interne 284x149x82 (mm) Dimensioni esterne 300x165x93 (mm)

Un prodotto BTICINO

Scopri la serie BTICINO