pagina iniziale

BTICINO - BTI16203 MULTIBOX - SCATOLA DERIVAZIONE 113X91X69 - 16203

BTICINO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di montaggio - Muratura a vista

  • Forma - Rettangolare

  • Tipologia - Singolo

  • Grado di protezione (IP) - IP00

  • Attrezzatura - Senza

Confezione

  • 36 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

1 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8012199051185

Codice prodotto

BTI16203

Cod. produttore

16203

Produttore

BTI

Tipo di montaggio:

Muratura a vista

Forma:

Rettangolare

Tipologia:

Singolo

Grado di protezione (IP):

IP00

Attrezzatura:

Senza

Colore:

Giallo

Tipologia costruttiva:

Scatola/cassetta di derivazione

Lunghezza:

113 mm

Larghezza:

105 mm

Materiale:

Plastica

Con viti:

no

Per diametro del tubo:

Altro

Bloccaggio del tubo:

no

Inserimento dal retro:

sì

Numero di ingressi:

12

Senza alogeni:

sì

Protezione della superficie:

Non trattato

Coperchio trasparente:

no

Fissaggio del coperchio:

Avvitato

Piombabile:

no

Integrità del circuito:

Senza

Con schermatura:

no

Ermetico al vento:

no

Morsetto fissato in posizione:

no

Fissaggio del gancio portalampada:

no

Raccordo:

Senza

scatola di derivazione da incasso 113x91x69 mm, completa di coperchio e viti - in resina antiurto

Un prodotto BTICINO

Scopri la serie BTICINO