BTICINO - BTI16104 MULTIBOX - SCATOLA MULTIFUNZIONALE 4 MOD - 16104

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di montaggio - Muratura a vista
Forma - Rettangolare
Tipologia costruttiva - Scatola/cassetta di derivazione
Tipologia - Singolo
Attrezzatura - Senza
Confezione
4 PZ
Classificazione green
EAN
8012199182094
Codice prodotto
BTI16104
Cod. produttore
16104
Produttore
BTI
Tipo di montaggio:
Muratura a vista
Forma:
Rettangolare
Tipologia costruttiva:
Scatola/cassetta di derivazione
Tipologia:
Singolo
Attrezzatura:
Senza
Larghezza:
320 mm
Profondità interna:
69 mm
Per numero di inserti apparecchi:
4
Fissaggio degli apparecchi:
Avvitare
Con viti:
no
Per diametro del tubo:
Altro
Bloccaggio del tubo:
no
Inserimento dal retro:
sì
Numero di ingressi:
30
Materiale:
Plastica
Senza alogeni:
sì
Protezione della superficie:
Non trattato
Colore:
Giallo
Grado di protezione (IP):
IP00
Esecuzione coperchio:
Senza
Fissaggio del coperchio:
Altro
Piombabile:
no
Integrità del circuito:
Senza
Con schermatura:
no
Ermetico al vento:
no
Morsetto fissato in posizione:
no
Fissaggio del gancio portalampada:
no
Raccordo:
Senza

Un prodotto BTICINO
Scopri la serie BTICINO