pagina iniziale

BTICINO - BTI1508662WG INCARA - MULTIPRESA 2XP30 + USB C+C PD M - 1508662WG

BTICINO
copiacopia
BTICINO - BTI1508662WG INCARA - MULTIPRESA 2XP30 + USB C+C PD M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Struttura

  • Colore - Grigio

  • Forma - Rettangolare

  • Numero di prese con contatto di protezione CEE 7/3 (tipo F) - 2

  • Numero di collegamenti HDMI - 0

Confezione

  • 8 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

4852 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8005543747957

Codice prodotto

BTI1508662WG

Cod. produttore

1508662WG

Produttore

BTI

Tipologia:

Struttura

Colore:

Grigio

Forma:

Rettangolare

Numero di prese con contatto di protezione CEE 7/3 (tipo F):

2

Numero di collegamenti HDMI:

0

Numero di porte USB-A:

0

Numero di porte USB-C:

2

Ribaltabile verso l'alto:

no

Estraibile:

no

Profondità di incasso:

0 mm

Numero di collegamenti CAT 6:

0

Materiale:

Plastica

Con alimentatore USB incorporato:

sì

Lunghezza:

236 mm

Numero di collegamenti audio:

0

Larghezza:

79.4 mm

Altezza:

85.6 mm

Numero di collegamenti CAT 5E:

0

Numero di prese secondo lo standard britannico (BS1363):

0

Grado di protezione (IP):

IP20

Sovratensore:

no

Numero di prese di corrente tipo standard Suisse a 13:

0

Resistenza agli urti:

IK07

Numero di prese di corrente tipo standard Suisse a 15:

0

Numero di prese di corrente tipo standard Suisse a 23:

0

Numero di prese di corrente tipo standard Suisse a 25:

0

Numero di prese standard francese (Tipo E):

0

Numero di connettori D-sub 15 poli:

0

Numero di collegamenti CAT 6A:

0

Numero di spazi vuoti per moduli:

8

Numero di interruttori miniaturizzati (MCB):

0

Tensione nominale:

230 V

Trattamento antibatterico:

no

Temperatura di impiego:

-5...35 °C

Grado di brillantezza:

Opaco

Numero di prese norma italiana tipo P40 L/F:

0

Con interruttore on/off:

no

Filtro di rete anti-interferenze:

no

Multiprese per scrivania equipaggiate con n° 2 prese P30 + n°1 USB C+C 63 W Power Delivery MatixGO - 8 moduli - Finitura coperchio: grigio.Materiale: alluminio e ABS. Le dimensioni sono ottimizzate per occupare poco spazio sulla postazione di lavoro. Sono progettate con una inclinazione che rende più agevole l’inserimento e la rimozione delle spine cablate e dotate di un cavo da 2m con una spina 2P+T. Conformi allo standard NFC61-314. La potenza massima è di 3680W a 230V~ per circuito. Fissaggio con nastro biadesivo fornito (il nastrobiadesivo può essere rimosso senza danneggiare i mobili).

Un prodotto BTICINO

Scopri la serie BTICINO