BTICINO - BTI1508662W INCARA - MULTIPRESA 2XP30 + USB C+C PD W - 1508662W

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Struttura
Colore - Bianco
Forma - Rettangolare
Numero di prese con contatto di protezione CEE 7/3 (tipo F) - 2
Numero di collegamenti HDMI - 0
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
4852 Kg CO₂-eq
EAN
8005543745908
Codice prodotto
BTI1508662W
Cod. produttore
1508662W
Produttore
BTI
Tipologia:
Struttura
Colore:
Bianco
Forma:
Rettangolare
Numero di prese con contatto di protezione CEE 7/3 (tipo F):
2
Numero di collegamenti HDMI:
0
Numero di porte USB-A:
0
Numero di porte USB-C:
2
Ribaltabile verso l'alto:
no
Estraibile:
no
Profondità di incasso:
0 mm
Numero di collegamenti CAT 6:
0
Materiale:
Plastica
Con alimentatore USB incorporato:
sì
Lunghezza:
236 mm
Numero di collegamenti audio:
0
Larghezza:
79.4 mm
Altezza:
85.6 mm
Numero di collegamenti CAT 5E:
0
Numero di prese secondo lo standard britannico (BS1363):
0
Grado di protezione (IP):
IP20
Sovratensore:
no
Numero di prese di corrente tipo standard Suisse a 13:
0
Resistenza agli urti:
IK07
Numero di prese di corrente tipo standard Suisse a 15:
0
Numero di prese di corrente tipo standard Suisse a 23:
0
Numero di prese di corrente tipo standard Suisse a 25:
0
Numero di prese standard francese (Tipo E):
0
Numero di connettori D-sub 15 poli:
0
Numero di collegamenti CAT 6A:
0
Numero di spazi vuoti per moduli:
8
Numero di interruttori miniaturizzati (MCB):
0
Tensione nominale:
230 V
Trattamento antibatterico:
no
Temperatura di impiego:
-5...35 °C
Grado di brillantezza:
Opaco
Numero di prese norma italiana tipo P40 L/F:
0
Con interruttore on/off:
no
Filtro di rete anti-interferenze:
no
Un prodotto BTICINO
Scopri la serie BTICINO


