BTICINO - BTI150731 TORRETTE - A SCOMPARSA COVER RIM IP66 - 150731

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Esecuzione coperchio - Tondo
Numero di ingressi - 1
Numero di scatole per apparecchi - 1
Numero di prese con contatto di protezione CEE 7/3 (tipo F) - 0
Numero di prese CEE 16 (IEC 60309) 16 A/400 V/5 poli - 0
Confezione
5 PZ
Esecuzione coperchio:
Tondo
Numero di ingressi:
1
Numero di scatole per apparecchi:
1
Numero di prese con contatto di protezione CEE 7/3 (tipo F):
0
Numero di prese CEE 16 (IEC 60309) 16 A/400 V/5 poli:
0
Numero di prese CEE 32 (IEC 60309) 32 A/400 V/5 poli:
0
Numero di prese secondo lo standard britannico (BS1363):
0
Con uscita cavo nel coperchio:
no
Coperchio bloccabile:
sì
Materiale del corpo:
Altro
Protezione superficiale del corpo:
Cromato
Materiale coperchio:
Altro
Coperchio della copertura di protezione della superficie:
Altro
Coperchio della copertura del trattamento superficiale:
Altro
Con incavo per rivestimento pavimenti:
no
Profondità della cavità per rivestimento pavimento:
0 mm
Telaio protettivo rivestimento pavimenti:
sì
Colore:
Altro
Adatto per l'impiego in ambienti interni:
sì
Adatto per impiego all'esterno:
no
Adatto per canale sotterraneo:
sì
Adatto per montaggio suolo cavo:
sì
Adatto per montaggio doppio fondo:
sì
Installazione in calcestruzzo:
sì
Adatto per pavimenti in sale computer:
sì
Adatto per pulizia con liquidi:
no
Diametro esterno:
170 mm
Diametro foro montaggio ad incasso:
152 mm
Profondità di incasso min.:
65 mm