pagina iniziale

BTICINO - BTI150655 TORRETTE - TORRETTA BIFACC 4+4P GRIGIO - 150655

BTICINO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Forma della colonna - Altro

  • Altezza della colonna - 0...0 mm

  • Larghezza parte superiore - 0 mm

  • Colore della colonna - Grigio

  • Tipologia - Su un lato

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8012199641867

Codice prodotto

BTI150655

Cod. produttore

150655

Produttore

BTI

Forma della colonna:

Altro

Altezza della colonna:

0...0 mm

Larghezza parte superiore:

0 mm

Colore della colonna:

Grigio

Tipologia:

Su un lato

Precablato:

no

Mobile:

no

Ingresso del cavo:

In alto/in basso

Tipo di fissaggio:

Altro

Regolabile:

no

Adatto per montaggio a soffitto:

no

Materiale colonna per impianti:

Plastica

Adatto per montaggio a pavimento:

sì

Numero di parti superiori utilizzabili:

0

Materiale della colonna per impianti senza alogeni:

sì

Compensazione dell'altezza:

0 mm

Materiale parte superiore senza alogeni:

sì

Colore della parte superiore:

Grigio

Profondità della parte superiore:

0 mm

Superficie della colonna:

Non trattato

Materiale parte superiore:

Plastica

Profilo continuo:

no

Qualità del materiale della colonna per impianti:

Altro

Qualità del materiale parte superiore:

Altro

Superficie parte superiore:

Non trattato

torretta bifacciale base resina/corpo alluminio - 4+4 moduli su appositi supporti