pagina iniziale

BTICINO - BTI150430NW INCARA - TOP ACCESS 295MM WHITE - 150430NW

BTICINO
copiacopia
BTICINO - BTI150430NW INCARA - TOP ACCESS 295MM WHITE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Incasso

  • Colore - Bianco

  • Forma - Rettangolare

  • Numero di prese con contatto di protezione CEE 7/3 (tipo F) - 0

  • Numero di collegamenti HDMI - 0

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8005543735695

Codice prodotto

BTI150430NW

Cod. produttore

150430NW

Produttore

BTI

Tipologia:

Incasso

Colore:

Bianco

Forma:

Rettangolare

Numero di prese con contatto di protezione CEE 7/3 (tipo F):

0

Numero di collegamenti HDMI:

0

Ribaltabile verso l'alto:

sì

Estraibile:

no

Profondità di incasso:

122.2 mm

Numero di collegamenti CAT 6:

0

Materiale:

Alluminio

Con alimentatore USB incorporato:

no

Lunghezza:

295 mm

Numero di collegamenti audio:

0

Larghezza:

130 mm

Altezza:

2.2 mm

Numero di collegamenti CAT 5E:

0

Numero di prese secondo lo standard britannico (BS1363):

0

Grado di protezione (IP):

IP20

Sovratensore:

no

Numero di prese di corrente tipo standard Suisse a 13:

0

Resistenza agli urti:

IK07

Numero di prese di corrente tipo standard Suisse a 15:

0

Numero di prese di corrente tipo standard Suisse a 23:

0

Numero di prese di corrente tipo standard Suisse a 25:

0

Numero di prese standard francese (Tipo E):

0

Numero di connettori D-sub 15 poli:

0

Numero di collegamenti CAT 6A:

0

Numero di spazi vuoti per moduli:

1

Numero di interruttori miniaturizzati (MCB):

0

Tensione nominale:

0 V

Trattamento antibatterico:

no

Temperatura di impiego:

-5...35 °C

Grado di brillantezza:

Opaco

Numero di prese norma italiana tipo P40 L/F:

0

Con interruttore on/off:

no

Filtro di rete anti-interferenze:

no

Top access per uffici e sale riunioni. Dimensioni 295 mm - Finitura coperchio Bianco. Per il montaggio a incasso nei mobili, compatibile con spessore del tavolo da 15 a 40 mm. Materiale metallo. Consente di riporre in modo semplice e discreto un alimentatore, una multipresa o i cavi in eccesso sulla scrivania.

Un prodotto BTICINO

Scopri la serie BTICINO