pagina iniziale

BTICINO - BTI129201NNR INTERLINK - COLONNA MONO NER 2,7/3,7M CU - 129201NNR

BTICINO
copiacopia
BTICINO - BTI129201NNR INTERLINK - COLONNA MONO NER 2,7/3,7M CU

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Forma della colonna - Rettangolare

  • Altezza della colonna - 2770...4050 mm

  • Larghezza parte superiore - 80 mm

  • Colore della colonna - Nero

  • Tipologia - Su un lato

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8005543630150

Codice prodotto

BTI129201NNR

Cod. produttore

129201NNR

Produttore

BTI

Forma della colonna:

Rettangolare

Altezza della colonna:

2770...4050 mm

Larghezza parte superiore:

80 mm

Colore della colonna:

Nero

Tipologia:

Su un lato

Precablato:

no

Mobile:

no

Ingresso del cavo:

In alto/in basso

Tipo di fissaggio:

Avvitare

Numero di pareti divisorie:

0

Regolabile:

sì

Adatto per montaggio a soffitto:

sì

Materiale colonna per impianti:

Alluminio

Adatto per montaggio a pavimento:

sì

Numero di parti superiori utilizzabili:

1

Materiale della colonna per impianti senza alogeni:

sì

Compensazione dell'altezza:

1280 mm

Materiale parte superiore senza alogeni:

sì

Colore della parte superiore:

Nero

Profondità della parte superiore:

0 mm

Superficie della colonna:

Altro

Materiale parte superiore:

Alluminio

Profilo continuo:

no

Qualità del materiale della colonna per impianti:

Altro

Codice RAL della colonna:

9005

Qualità del materiale parte superiore:

Altro

Superficie parte superiore:

Altro

Codice RAL della parte superiore:

9005

Sezione utile:

6900 mm²

Interlink - colonna monofacciale curva in alluminio altezza 2780 - 4060 mm. Colore nero

Un prodotto BTICINO

Scopri la serie BTICINO