pagina iniziale

BTICINO - BTI129101NAL INTERLINK - MINICOLONNA BIFACCIAL ALU 34 - 129101NAL

BTICINO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Forma della colonna - Quadrato

  • Altezza della colonna - 300...300 mm

  • Larghezza parte superiore - 80 mm

  • Colore della colonna - Altro

  • Tipologia - Su due lati

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8005543630174

Codice prodotto

BTI129101NAL

Cod. produttore

129101NAL

Produttore

BTI

Forma della colonna:

Quadrato

Altezza della colonna:

300...300 mm

Larghezza parte superiore:

80 mm

Colore della colonna:

Altro

Tipologia:

Su due lati

Precablato:

no

Mobile:

no

Ingresso del cavo:

Sotto

Tipo di fissaggio:

Avvitare

Numero di pareti divisorie:

1

Regolabile:

no

Adatto per montaggio a soffitto:

no

Materiale colonna per impianti:

Alluminio

Adatto per montaggio a pavimento:

sì

Numero di parti superiori utilizzabili:

2

Materiale della colonna per impianti senza alogeni:

sì

Compensazione dell'altezza:

0 mm

Materiale parte superiore senza alogeni:

sì

Colore della parte superiore:

Altro

Profondità della parte superiore:

0 mm

Superficie della colonna:

Anodizzato

Materiale parte superiore:

Alluminio

Profilo continuo:

sì

Qualità del materiale della colonna per impianti:

Altro

Qualità del materiale parte superiore:

Altro

Superficie parte superiore:

Anodizzato

Sezione utile:

12340 mm²

Interlink - minicolonna bifacciale alluminio altezza 334 mm

Un prodotto BTICINO

Scopri la serie BTICINO