BTICINO - BTI121101 INTERLINK - CANALE ALLUMINIO 120X60MM 2M - 121101

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza - 120 mm
Altezza - 60 mm
Materiale - Alluminio
Colore - Alluminio
Lunghezza - 2000 mm
Confezione
4 M
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
7156 Kg CO₂-eq/Km
EAN
8012199123721
Codice prodotto
BTI121101
Cod. produttore
121101
Produttore
BTI
Larghezza:
120 mm
Altezza:
60 mm
Materiale:
Alluminio
Colore:
Alluminio
Lunghezza:
2000 mm
Numero di pareti divisorie fisse:
3
Esecuzione coperchio:
Sciolto
Numero di pareti divisorie innestabili:
1
Trasparente:
no
Sezione utile:
7200 mm²
canale T60 in alluminio da completare con coperchi 120x60 mm - 2m


