pagina iniziale

BTICINO - BTI120067W INTERLINK - PLACCA MATIXGO 4P COL. CURVE - 120067W

BTICINO
copiacopia
BTICINO - BTI120067W INTERLINK - PLACCA MATIXGO 4P COL. CURVE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Forma della colonna - Altro

  • Altezza della colonna - 0...0 mm

  • Larghezza parte superiore - 0 mm

  • Larghezza colonna - 0 mm

  • Colore della colonna - Bianco

Confezione

  • 5 PZ

EAN

8005543742150

Codice prodotto

BTI120067W

Cod. produttore

120067W

Produttore

BTI

Forma della colonna:

Altro

Altezza della colonna:

0...0 mm

Larghezza parte superiore:

0 mm

Larghezza colonna:

0 mm

Colore della colonna:

Bianco

Tipologia:

Altro

Precablato:

no

Mobile:

no

Ingresso del cavo:

Sotto

Tipo di fissaggio:

Avvitare

Numero di pareti divisorie:

4

Regolabile:

no

Adatto per montaggio a soffitto:

no

Materiale colonna per impianti:

Plastica

Adatto per montaggio a pavimento:

no

Numero di parti superiori utilizzabili:

0

Materiale della colonna per impianti senza alogeni:

sì

Compensazione dell'altezza:

0 mm

Profondità colonne:

0 mm

Materiale parte superiore senza alogeni:

sì

Colore della parte superiore:

Altro

Profondità della parte superiore:

0 mm

Superficie della colonna:

Non trattato

Materiale parte superiore:

Plastica

Profilo continuo:

no

Qualità del materiale della colonna per impianti:

PVC

Codice RAL della colonna:

9003

Qualità del materiale parte superiore:

PVC

Superficie parte superiore:

Non trattato

Placca 4 moduli MatixGO per colonne e minicolonne con coperchio curvo. Bianco

Un prodotto BTICINO

Scopri la serie BTICINO