pagina iniziale

BTICINO - BTI032886 btnet - cavo U/UTP cat 6 LSZH Cca 305m - 032886

BTICINO
copiacopia
BTICINO - BTI032886 btnet - cavo U/UTP cat 6 LSZH Cca 305m

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di conduttori - 8

  • Categoria - 6

  • Colore della guaina esterna - Blu

  • Materiale della guaina esterna - Altri

  • Twistatura - A coppie

Confezione

  • 305 M

EAN

3414971751736

Codice prodotto

BTI032886

Cod. produttore

032886

Produttore

BTI

Numero di conduttori:

8

Categoria:

6

Colore della guaina esterna:

Blu

Materiale della guaina esterna:

Altri

Twistatura:

A coppie

Schermatura globale:

Nessuno

Diametro del conduttore:

0.51 mm

Numero di twistature (coppie):

4

Schermatura sulla twistatura:

Nessuno

Identificazione dei conduttori:

Colore

Superficie del conduttore:

Nudo

Materiale dell'isolamento del conduttore:

PO (Poliolefine)

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6:

Cca

305 m - LSZH - Cavo non schermato U/UTP in categoria 6 con conduttori a 23AWG (0,51 mm) solidi in rame, isolamento in poliolefina, 4 coppie a conduttori twistati con separatore interno - conforme alla normativa ISO/IEC 11801 e 2.0, EN 50173-1 e EIA/TIA 568 B2.10 - colore blu - EUROCLASSE CPR Cca.