pagina iniziale

BTICINO - BTI032871 btnet - cavo U/UTP cat 6 LSZH Bobina 100 - 032871

BTICINO
copiacopia
BTICINO - BTI032871 btnet - cavo U/UTP cat 6 LSZH Bobina 100

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di fili - 8

  • Categoria - 6

  • Colore del rivestimento - Blu

  • Elemento ritorto - Coppie

  • Schermatura su ritorcitura - Senza

Confezione

  • 1000 M

Classificazione green

Classificazione green

EAN

3414972785280

Codice prodotto

BTI032871

Cod. produttore

032871

Produttore

BTI

Numero di fili:

8

Categoria:

6

Colore del rivestimento:

Blu

Elemento ritorto:

Coppie

Schermatura su ritorcitura:

Senza

Diametro del conduttore:

0.51 mm

Schermatura tramite elemento ritorto:

Senza

Marcatura filo:

Colore

Superficie conduttore:

Lucido

Isolamento filo:

Poliolefina

Temperatura esterna cavo ammiss., in movimento:

-20...60 °C

Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:

-20...60 °C

Valore NPV:

65 %

Cavo non schermato U/UTP in categoria 6 con conduttori a 24AWG (0,51 mm) solidi in rame, isolamento in poliolefina, 4 coppie a conduttori twistati con separatore interno - conforme alla normativa ISO/IEC 11801 e 2.0, EN 50173-1 e EIA/TIA 568 B2.10 – colore blu - bobina 1000m

Un prodotto BTICINO

Scopri la serie BTICINO