BTICINO - BTI032778 btnet - cavo F/UTP cat 6A LSZH Bobina500 - 032778

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di fili - 8
Colore del rivestimento - Giallo
Elemento ritorto - Coppie
Schermatura su ritorcitura - Film
Diametro del conduttore - 0.51 mm
Confezione
500 M
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
1996 Kg CO₂-eq/Km
EAN
7449070867688
Codice prodotto
BTI032778
Cod. produttore
032778
Produttore
BTI
Numero di fili:
8
Colore del rivestimento:
Giallo
Elemento ritorto:
Coppie
Schermatura su ritorcitura:
Film
Diametro del conduttore:
0.51 mm
Schermatura tramite elemento ritorto:
Senza
Marcatura filo:
Colore
Superficie conduttore:
Lucido
Isolamento filo:
Poliolefina
Diametro esterno circa:
7.8 mm
Temperatura esterna cavo ammiss., in movimento:
-20...60 °C
Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:
-20...60 °C
Valore NPV:
78 %
Un prodotto BTICINO
Scopri la serie BTICINO


