pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - Collegamenti, Linergy, Linergy, Terminale - [prezzo per 1000 pz] - DZ5CA015

SCHNEIDER ELECTRIC S.P.A.
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - Collegamenti, Linergy, Linergy, Terminale - [prezzo per 1000 pz]

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia costruttiva - Standard

  • Sezione nominale - 1.5 mm²

  • Lunghezza della bussola - 8 mm

  • Isolato -

  • Materiale dell'isolamento - Poliammide

Confezione

  • 1000 PZ

EAN

3389110535525

Codice prodotto

TEDZ5CA015

Cod. produttore

DZ5CA015

Produttore

SNRDZ5CA015

Tipologia costruttiva:

Standard

Sezione nominale:

1.5 mm²

Lunghezza della bussola:

8 mm

Isolato:

Materiale dell'isolamento:

Poliammide

Senza alogeni:

Colore:

Nero

Materiale:

Rame

Protezione della superficie:

Stagnato

Per cavi resistenti al corto circuito:

No

Con bandierina di marcatura:

Merce in nastro:

No

Dimensioni AWG:

16

Terminale cavo Linergy isolato e contrassegnabile con porta marcatore integrato. Va applicato al conduttore singolo con sezione trasversale del cavo da 1,5 mm². Ha un trattamento superficiale nero. Il prodotto è di dimensioni medie con porta marcatore integrato. Confezione in serie di sacchetti. Quantità: 10 set da 100 unità. La temperatura dell'aria ambiente di funzionamento è da -20 a 105 °C. Conforme allo standard NF C 63-023. È certificato UL.

SCHNEIDER ELECTRIC

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC

Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC