pagina iniziale

EATON INDUSTRIES - Limitatore di sovratensione completo, 2P, 335V 1,6kV, 20/40kA, bipolare, 2x10kA. - 168696

EATON INDUSTRIES (ITALY) S.R.L.
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Forma della rete DC - No

  • Forma della rete IT - No

  • Forma della rete TN -

  • Forma della rete TN-C - No

  • Forma della rete TN-C-S - No

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4015081651856

Codice prodotto

KM168696

Cod. produttore

168696

Produttore

EAO168696

Forma della rete DC:

No

Forma della rete IT:

No

Forma della rete TN:

Forma della rete TN-C:

No

Forma della rete TN-C-S:

No

Forma della rete TN-S:

Forma della rete TT:

No

Altre forme della rete:

Numero di conduttori (esclusa terra):

2

Corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20):

10 kA

Max. corrente di scarica (8/20):

20 kA

Tensione nominale AC:

335 V

Tensione nominale DC:

0 V

Tensione permanente AC max.:

335 V

Tensione permanente DC max.:

0 V

Max. tensione PV:

0 V

Livello di protezione:

1.3 kV

Livello di protezione L-N:

0 kV

Livello di protezione N-PE:

0 kV

Max. dispositivo protezione sovracorrente, collegamento in parallelo:

0 A

Max. dispositivo protezione da sovracorrente, collegamento in serie (:

100 A

Resistenza di cortocircuito (Isccr):

0 kA

Protezione da cortocircuito integrata:

No

Protezione da cortocircuito integrata selettiva al fusibile gG:

0 A

Fusibile ausiliario integrato:

No

Assenza di correnti di dispersione:

No

Tipo di montaggio:

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

Dimensione:

2 UM

Sezione max. del conduttore rigido (uni-/multifilare):

25 mm²

Sezione max. del conduttore flessibile (a filo sottile):

0 mm²

Con contatto telecomunicazioni:

No

Segnalazione nell'apparecchio:

Ottico

Classe di prova tipo 2:

Grado di protezione (IP):

IP20

Limitatore di sovratensione completo, bipolare, 335 VCA, 2x10 kA