ABB - Cable Tie 100lb 27in 304ss Ball-Lck Tymet 4,6x680 SS304 100pz. - YLS-4.6-680A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Resistenza alla trazione min. - 440 N
Materiale - metallo
qualità del materiale - acciaio inossidabile 304 (A2)
Confezione
1 PZ
EAN
5414363072607
Codice prodotto
ELYLS-4.6-680A
Cod. produttore
YLS-4.6-680A
Produttore
ABBYLS-4.6-680A
Resistenza alla trazione min.:
440 N
Materiale:
metallo
qualità del materiale:
acciaio inossidabile 304 (A2)
Fascetta in metallo tipo Ty-Met™ in acciaio inox 304, serie BALL-LOCK con sfera in acciaio autobloccante, larghezza 4.6mm, lunghezza 680mm, colore metallico, in confezione da 100 pezzi


