pagina iniziale

BREVETTI STENDALTO - BRSPAKOG-M40 PRESSACAVO NYLON ISO IP68 UL - PAKOG-M40

BREVETTI STENDALTO
copiacopia
BREVETTI STENDALTO - BRSPAKOG-M40 PRESSACAVO NYLON ISO IP68 UL

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura - Metrico

  • Materiale - Plastica

  • Per diametro cavo - 22...32 mm

  • Dimensione nominale della filettatura metrica/PG - 40

  • Grado di protezione (IP) - IP68

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

2 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

7449078789630

Codice prodotto

BRSPAKOG-M40

Cod. produttore

PAKOG-M40

Produttore

BRS

Tipo di filettatura:

Metrico

Materiale:

Plastica

Per diametro cavo:

22...32 mm

Dimensione nominale della filettatura metrica/PG:

40

Grado di protezione (IP):

IP68

Lunghezza della filettatura:

13 mm

Colore:

Grigio

Qualità del materiale:

Poliammide

Tipologia:

Diritto

Esecuzione antideflagrante testata:

no

Apertura chiave:

53 mm

Protezione contro la piegatura:

no

Passo della filettatura:

1.5 mm

Tipo di guarnizione:

Anello di tenuta

Pressacavo nylon filetto metrico IP68