BREVETTI STENDALTO - BRSPAKOG-29 PRESSACAVO NYLON PG29 IP68 UL - PAKOG-29

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di filettatura - PG
Materiale - Plastica
Per diametro cavo - 18...25 mm
Dimensione nominale della filettatura metrica/PG - 29
Grado di protezione (IP) - IP68
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
0,6 Kg CO₂-eq
EAN
7449073708490
Codice prodotto
BRSPAKOG-29
Cod. produttore
PAKOG-29
Produttore
BRS
Tipo di filettatura:
PG
Materiale:
Plastica
Per diametro cavo:
18...25 mm
Dimensione nominale della filettatura metrica/PG:
29
Grado di protezione (IP):
IP68
Lunghezza della filettatura:
9 mm
Colore:
Grigio
Qualità del materiale:
Poliammide
Tipologia:
Diritto
Esecuzione antideflagrante testata:
no
Apertura chiave:
24 mm
Protezione contro la piegatura:
no
Passo della filettatura:
1.588 mm
Tipo di guarnizione:
Anello di tenuta


