pagina iniziale

BREVETTI STENDALTO - BRSPAGGG-16 GHIERA NYLON FIL.PG 16 GRIGIA - PAGGG-16

BREVETTI STENDALTO
copiacopia
BREVETTI STENDALTO - BRSPAGGG-16 GHIERA NYLON FIL.PG 16 GRIGIA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura - PG

  • Dimensione nominale della filettatura metrica/PG - 16

  • Passo della filettatura - 1.411 mm

  • Materiale - Plastica

  • Qualità del materiale - Poliammide

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449071773612

Codice prodotto

BRSPAGGG-16

Cod. produttore

PAGGG-16

Produttore

BRS

Tipo di filettatura:

PG

Dimensione nominale della filettatura metrica/PG:

16

Passo della filettatura:

1.411 mm

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Poliammide

Protezione della superficie:

Non trattato

Rinforzato con fibra di vetro:

Colore:

Grigio

Controdado per pressacavo, marca BREVETTI STENDALTO S.P.A., modello BRSPAGGG-16 - GHIERA NYLON FIL.PG 16 GRIGIA