BREVETTI STENDALTO - BRSPAGGG-09 GHIERA NYLON FIL.PG 09 GRIGIA - PAGGG-09

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di filettatura - PG
Dimensione nominale della filettatura metrica/PG - 9
Colore - Grigio
Materiale - Plastica
Qualità del materiale - Poliammide
Confezione
1 PZ
EAN
8001021226051
Codice prodotto
BRSPAGGG-09
Cod. produttore
PAGGG-09
Produttore
BRS
Tipo di filettatura:
PG
Dimensione nominale della filettatura metrica/PG:
9
Colore:
Grigio
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
Poliammide
Passo della filettatura:
1.411 mm
Rinforzato con fibra di vetro:
sì
Protezione della superficie:
Non trattato


