BREVETTI STENDALTO - BRSMSGMM-13 GHIERA DI BLOCCAGGIO PG 13,5 - MSGMM-13

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di filettatura - PG
Dimensione nominale della filettatura metrica/PG - 13
Materiale - Metallo
Qualità del materiale - Ottone
Passo della filettatura - 1.411 mm
Confezione
1 PZ
EAN
7449072946015
Codice prodotto
BRSMSGMM-13
Cod. produttore
MSGMM-13
Produttore
BRS
Tipo di filettatura:
PG
Dimensione nominale della filettatura metrica/PG:
13
Materiale:
Metallo
Qualità del materiale:
Ottone
Passo della filettatura:
1.411 mm
Protezione della superficie:
Nichelato


