BREVETTI STENDALTO - BRSMSGMM-07 GHIERA DI BLOCCAGGIO PG 07 - MSGMM-07

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di filettatura - PG
Dimensione nominale della filettatura metrica/PG - 7
Passo della filettatura - 1.27 mm
Materiale - Metallo
Qualità del materiale - Ottone
Confezione
1 PZ
EAN
7449074951154
Codice prodotto
BRSMSGMM-07
Cod. produttore
MSGMM-07
Produttore
BRS
Tipo di filettatura:
PG
Dimensione nominale della filettatura metrica/PG:
7
Passo della filettatura:
1.27 mm
Materiale:
Metallo
Qualità del materiale:
Ottone
Protezione della superficie:
Nichelato
Controdado per pressacavo, marca BREVETTI STENDALTO S.P.A., modello BRSMSGMM-07 - GHIERA DI BLOCCAGGIO PG 07


