pagina iniziale

BREVETTI STENDALTO - BRSMSGMI-32 GHIERA OTTONE ISO METRICO 32 - MSGMI-32

BREVETTI STENDALTO
copiacopia
BREVETTI STENDALTO - BRSMSGMI-32 GHIERA OTTONE ISO METRICO 32

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura - Metrico

  • Dimensione nominale della filettatura metrica/PG - 32

  • Passo della filettatura - 1.5 mm

  • Materiale - Metallo

  • Qualità del materiale - Ottone

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449074034833

Codice prodotto

BRSMSGMI-32

Cod. produttore

MSGMI-32

Produttore

BRS

Tipo di filettatura:

Metrico

Dimensione nominale della filettatura metrica/PG:

32

Passo della filettatura:

1.5 mm

Materiale:

Metallo

Qualità del materiale:

Ottone

Protezione della superficie:

Nichelato

Controdado per pressacavo, marca BREVETTI STENDALTO S.P.A., modello BRSMSGMI-32 - GHIERA OTTONE ISO METRICO 32