pagina iniziale

BREVETTI STENDALTO - BRSMSGMI-20 GHIERA OTTONE ISO METRICO 20 - MSGMI-20

BREVETTI STENDALTO
copiacopia
BREVETTI STENDALTO - BRSMSGMI-20 GHIERA OTTONE ISO METRICO 20

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura - Metrico

  • Dimensione nominale della filettatura metrica/PG - 20

  • Materiale - Metallo

  • Qualità del materiale - Ottone

  • Passo della filettatura - 1.5 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449072939253

Codice prodotto

BRSMSGMI-20

Cod. produttore

MSGMI-20

Produttore

BRS

Tipo di filettatura:

Metrico

Dimensione nominale della filettatura metrica/PG:

20

Materiale:

Metallo

Qualità del materiale:

Ottone

Passo della filettatura:

1.5 mm

Protezione della superficie:

Nichelato

Controdado per pressacavo, marca BREVETTI STENDALTO S.P.A., modello BRSMSGMI-20 - GHIERA OTTONE ISO METRICO 20