BREVETTI STENDALTO - BRSMSGMI-16 GHIERA OTTONE ISO METRICO 16 - MSGMI-16

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di filettatura - Metrico
Dimensione nominale della filettatura metrica/PG - 16
Materiale - Metallo
Qualità del materiale - Ottone
Passo della filettatura - 1.5 mm
Confezione
1 PZ
EAN
7449074034826
Codice prodotto
BRSMSGMI-16
Cod. produttore
MSGMI-16
Produttore
BRS
Tipo di filettatura:
Metrico
Dimensione nominale della filettatura metrica/PG:
16
Materiale:
Metallo
Qualità del materiale:
Ottone
Passo della filettatura:
1.5 mm
Protezione della superficie:
Nichelato


