BREVETTI STENDALTO - BRSMS-1613 RIDUZIONE MET.PG16M.- PG.13,5F - MS-1613

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di filettatura interna - PG
Tipo di filettatura esterna - PG
Materiale - Ottone
Dimesione della filettatura esterna (metrica) - 16
Nichelato - sì
Confezione
1 PZ
EAN
7449076246128
Codice prodotto
BRSMS-1613
Cod. produttore
MS-1613
Produttore
BRS
Tipo di filettatura interna:
PG
Tipo di filettatura esterna:
PG
Materiale:
Ottone
Dimesione della filettatura esterna (metrica):
16
Nichelato:
sì
Dimensione della filettatura PG interna:
13
Un prodotto BREVETTI STENDALTO
Scopri la serie BREVETTI STENDALTO


