pagina iniziale

BREVETTI STENDALTO - BRSMS-1113 RIDUZIONE MET.PG11M.- PG13,5F - MS-1113

BREVETTI STENDALTO
copiacopia
BREVETTI STENDALTO - BRSMS-1113 RIDUZIONE MET.PG11M.- PG13,5F

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura interna - PG

  • Tipo di filettatura esterna - PG

  • Materiale - Ottone

  • Dimesione della filettatura esterna (metrica) - 11

  • Nichelato - sì

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449076246180

Codice prodotto

BRSMS-1113

Cod. produttore

MS-1113

Produttore

BRS

Tipo di filettatura interna:

PG

Tipo di filettatura esterna:

PG

Materiale:

Ottone

Dimesione della filettatura esterna (metrica):

11

Nichelato:

sì

Dimensione della filettatura PG interna:

13

Espansione / Riduzione, marca BREVETTI STENDALTO S.P.A., modello BRSMS-1113 - RIDUZIONE MET.PG11M.- PG13 5F

Un prodotto BREVETTI STENDALTO

Scopri la serie BREVETTI STENDALTO