pagina iniziale

BREVETTI STENDALTO - BRSMG-0011 RIDUZIONE OTT.MASCHIO 1GAS - MG-0011

BREVETTI STENDALTO
copiacopia
BREVETTI STENDALTO - BRSMG-0011 RIDUZIONE OTT.MASCHIO 1GAS

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura interna - PG

  • Tipo di filettatura esterna - Filettatura gas

  • Materiale - Ottone

  • Nichelato -

  • Dimensione della filettatura in pollici, filettatura esterna - 1 pollice

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449076246142

Codice prodotto

BRSMG-0011

Cod. produttore

MG-0011

Produttore

BRS

Tipo di filettatura interna:

PG

Tipo di filettatura esterna:

Filettatura gas

Materiale:

Ottone

Nichelato:

Dimensione della filettatura in pollici, filettatura esterna:

1 pollice

Dimensione della filettatura PG interna:

21

Espansione / Riduzione, marca BREVETTI STENDALTO S.P.A., modello BRSMG-0011 - RIDUZIONE OTT.MASCHIO 1GAS