pagina iniziale

BREVETTI STENDALTO - BRSMG-0004 RIDUZIONE OTT.MASCHIO 3/8GAS - MG-0004

BREVETTI STENDALTO
copiacopia
BREVETTI STENDALTO - BRSMG-0004 RIDUZIONE OTT.MASCHIO 3/8GAS

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura interna - PG

  • Tipo di filettatura esterna - Filettatura gas

  • Materiale - Ottone

  • Nichelato -

  • Dimensione della filettatura in pollici, filettatura esterna - 3/8 di pollice

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449076246135

Codice prodotto

BRSMG-0004

Cod. produttore

MG-0004

Produttore

BRS

Tipo di filettatura interna:

PG

Tipo di filettatura esterna:

Filettatura gas

Materiale:

Ottone

Nichelato:

Dimensione della filettatura in pollici, filettatura esterna:

3/8 di pollice

Dimensione della filettatura PG interna:

7

Espansione / Riduzione, marca BREVETTI STENDALTO S.P.A., modello BRSMG-0004 - RIDUZIONE OTT.MASCHIO 3 8GAS