pagina iniziale

CABUR - Modulo 16 rele elettromeccanico 24VAC/DC SPDT 16A a vite con fusibile. XR161U24F - XR161U24F

CABUR S.R.L.
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • esecuzione del collegamento elettrico - raccordo a vite

  • tensione di alimentazione pilota nominale Us per AC 50 Hz - 24 V

  • tensione di alimentazione pilota nominale Us per DC - 24 V

  • tipo di tensione per l’azionamento - AC/DC

  • apparecchio completo con base -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8017963005555

Codice prodotto

1AXR161U24F

Cod. produttore

XR161U24F

Produttore

CBRXR161U24F

esecuzione del collegamento elettrico:

raccordo a vite

tensione di alimentazione pilota nominale Us per AC 50 Hz:

24 V

tensione di alimentazione pilota nominale Us per DC:

24 V

tipo di tensione per l’azionamento:

AC/DC

apparecchio completo con base:

corrente nominale:

16 A

numero di contatti invertitori:

16

con contatti forzati:

No

tipo di contatto di commutazione:

contatto singolo

Larghezza:

250 mm

Altezza:

93 mm

comportamento di commutazione dell’azionamento:

monostabile

profondità:

75 mm

con morsetti amovibili:

No

tensione di alimentazione pilota nominale Us per AC 60 Hz:

24 V

grado di protezione (IP):

IP00

azionamento, polarità:

non polarizzato

numero di contatti di riposo:

16

numero di contatti di chiusura:

16

R161U24F 16 rele elettromeccanico 24Vac/dc SPDT 16A a vite with fuse