LEGRAND - Armadio Blizzard PRO con 2 porte - 047931

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza - 1599 mm
Altezza - 2125 mm
Profondità - 613 mm
Materiale - Acciaio
Qualità del materiale - Altro
Confezione
1 PZ
EAN
3414972370714
Codice prodotto
TC047931
Cod. produttore
047931
Produttore
LEG047931
Larghezza:
1599 mm
Altezza:
2125 mm
Profondità:
613 mm
Materiale:
Acciaio
Qualità del materiale:
Altro
Tipo superficie:
Verniciatura a polvere
Colore:
Grigio
Numero RAL:
7035
Con piastra di montaggio:
No
Piastra di montaggio a profondità regolabile:
Sì
Incasso a parete:
No
Fissaggio al palo:
No
Numero di porte:
2
Con porta di visione:
No
Con porta di ventilazione:
No
Con porta posteriore:
No
Numero di serrature:
1
Adatto per impiego all'esterno:
No
Tetto inclinato:
No
Esecuzione EMC:
No
Resistenza agli urti:
IK10
Grado di protezione (IP):
IP55
Grado di protezione (NEMA):
Altro
Un prodotto LEGRAND
Scopri la serie LEGRAND


