BREMAS ERSCE - BRMXNF0324BL6 SEZIONATORE 4POLI + FUSIBILI FONDOQUADRO - XNF0324BL6

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente nominale permanente Iu - 32 A
Numero di poli - 4
Adatto per fusibili - Altro
Tipologia di azionamento - Azionamento rotativo di accoppiamento porta
Max. tensione d'esercizio nominale Ue per AC - 690 V
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
42 Kg CO₂-eq
EAN
8020028242499
Codice prodotto
BRMXNF0324BL6
Cod. produttore
XNF0324BL6
Produttore
BRM
Corrente nominale permanente Iu:
32 A
Numero di poli:
4
Adatto per fusibili:
Altro
Tipologia di azionamento:
Azionamento rotativo di accoppiamento porta
Max. tensione d'esercizio nominale Ue per AC:
690 V
Tipo di collegamento circuito elettrico principale:
Raccordo a vite
Grado di protezione (IP), lato frontale:
IP66
Corrente di corto circuito nominale condizionale Iq:
10 kA
Adatto per montaggio a pavimento:
sì
Esecuzione come dispositivo di arresto d'emergenza:
sì
Un prodotto BREMAS ERSCE
Scopri la serie BREMAS ERSCE


